Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/60A 12V 60Ah Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/60A 12V 60Ah Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A512/60A 12V 60Ah Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008763
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     0889566400
EAN/GTIN:
     4055909156361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich der Sicherheitstechnik, in USV-Anlagen, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Die Qualität der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie

Weitere Eigenschaften:

  • Hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • 10-12 Jahresbatterie (Long Life) nach EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung, durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)

Technische Daten:

  • Sachnummer: NGA5120060HS0CA
  • Spannung (Volt): 12V
  • Ableiter: A
  • Höhe über Anschluss: 190 mm
  • Kapazität/h: 60Ah
  • Innenwiderstand: 14 mOhm
  • VdS-Zulassung: Nein
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendung:

  • Telekommunikation
  • USV-Anlagen
  • Sicherheitstechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
  • Bahntechnik
  • Medizinbereich
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
1887 A
Maße [LxBxH]:
278 x 175 x 190mm
VdS:
Nein
Kapazität [C20] [Ah]:
60 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, gel akku 12v, bleigel akku, versorgungsbatterie gel, A512/60.0A A512/60.0 A G60 G 60 DS 60 DS60 SL57 SL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 207,96*
€ 249,13*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 212,33*
€ 264,93*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.