Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROJAN Deep-Cycle J250P 6V 215Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROJAN Deep-Cycle J250P 6V 215Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie
TROJAN Deep-Cycle J250P 6V 215Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008804
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     J250P
EAN/GTIN:
     4250889619329
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Die Trojan Deep-Cycle Batterien haben eine sehr hohe Lebenserwartung und zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Diese wartungsarmen Blockbatterien mit verstärkten Gitterplatten sind geschlossen, haltbar, zuverlässig und sicher. Sie werden gefüllt und geladen geliefert.

Eigenschaften:

  • für Anwendungen mit niedrigem Strombedarf
  • wartungsarm
  • verstärkte Gitterplatten
  • gefüllt und geladen
  • 700 Zyklen nach IEC 254-1

Technische Daten:

  • Spannung 6 V
  • Kapazität 215 Ah (c5), 250 Ah (c20), 287 Ah (c100)
  • Maße LxBxH 296 x 176 x 293 mm
  • Gewicht 33 kg
  • Endpolart DT

Anwendung:

  • mobile Hebebühnen
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Carts
  • Freizeit- und Sportfahrzeuge
  • Elektroboote
  • Elektrofahrzeuge
  • Car-Audios
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
M8 Schraubanschluss
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
296 x 176 x 293 mm
Endpolart:
DT
Zyklenzahl:
700 (nach IEC 254-1)
Anwendungsbereich:
Traktionsbatterie
Kapazität [C20] [Ah]:
250 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
215 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: antriebsbatterie 6v, antriebsbatterien trojan, traktionsbatterien, TROJAN Deep-Cycle J250P 6V 215Ah (c5) Blei/Säure T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,4068*
€ 391,0468*
Lager 4206
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 310,52*
€ 391,94*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,94*
€ 466,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879463
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.