Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROJAN Deep-Cycle J185E-AC 12V 144Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROJAN Deep-Cycle J185E-AC 12V 144Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie
TROJAN Deep-Cycle J185E-AC 12V 144Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008829
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     J185E-AC
EAN/GTIN:
     4250227552004
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Die Trojan Deep-Cycle Batterien haben eine sehr hohe Lebenserwartung und zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Diese wartungsarmen Blockbatterien mit verstärkten Gitterplatten sind geschlossen, haltbar, zuverlässig und sicher. Sie werden gefüllt und geladen geliefert.

Eigenschaften:

  • für Anwendungen mit niedrigem Strombedarf
  • wartungsarm
  • verstärkte Gitterplatten
  • gefüllt und geladen
  • 700 Zyklen nach IEC 254-1

Technische Daten:

  • Maße 394 x 175 x 386 mm
  • Kapazität 144 Ah (c5); 175 Ah (c20); 194 Ah (c100)
  • Spannung 12 V
  • Endpolart UT
  • Gewicht 46 kg

Anwendung:

  • mobile Hebebühnen
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Carts
  • Freizeit- und Sportfahrzeuge
  • Elektroboote
  • Elektrofahrzeuge
  • Car-Audios
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M8 Schraubanschluss
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
394 x 175 x 386 mm
Endpolart:
UT
Zyklenzahl:
700 (nach IEC 254-1)
Anwendungsbereich:
Traktionsbatterie
Kapazität [C20] [Ah]:
175 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
144 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: trojan traktionsbatterien 12v, antriebsbatterie 12v, antriebsbatterien trojan, TROJAN Deep-Cycle J185E-AC 12V 144Ah (c5) Blei/Säu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,78*
€ 604,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,14*
€ 576,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,16*
€ 544,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,34*
€ 516,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 422,91*
€ 503,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.