Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROJAN Deep-Cycle J185P-AC 12V 168Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROJAN Deep-Cycle J185P-AC 12V 168Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie
TROJAN Deep-Cycle J185P-AC 12V 168Ah (c5) Blei/Säure Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008831
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     J185P-AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Die Trojan Deep-Cycle Batterien haben eine sehr hohe Lebenserwartung und zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Diese wartungsarmen Blockbatterien mit verstärkten Gitterplatten sind geschlossen, haltbar, zuverlässig und sicher. Sie werden gefüllt und geladen geliefert.

Eigenschaften:

  • für Anwendungen mit niedrigem Strombedarf
  • wartungsarm
  • verstärkte Gitterplatten
  • gefüllt und geladen
  • 700 Zyklen nach IEC 254-1

Technische Daten:

  • Maße 380 x 176 x 374 mm
  • Kapazität 168 Ah (c5); 205 Ah (c20); 226 Ah (c100)
  • Spannung 12 V
  • Endpolart DT
  • Gewicht 52 kg

Anwendung:

  • mobile Hebebühnen
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Carts
  • Freizeit- und Sportfahrzeuge
  • Elektroboote
  • Elektrofahrzeuge
  • Car-Audios
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M8 Schraubanschluss
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
380 x 176 x 374 mm
Endpolart:
DT
Zyklenzahl:
700 (nach IEC 254-1)
Anwendungsbereich:
Traktionsbatterie
Kapazität [C20] [Ah]:
205 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
168 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien, TROJAN Deep-Cycle J185P-AC 12V 168Ah (c5) Blei/Säu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,16*
€ 749,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,13*
€ 722,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,89*
€ 672,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,08*
€ 640,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 523,92*
€ 623,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,23*
€ 598,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.