Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROJAN Deep-Cycle 27-GEL 12V 76Ah (c5) Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROJAN Deep-Cycle 27-GEL 12V 76Ah (c5) Traktionsbatterie
TROJAN Deep-Cycle 27-GEL 12V 76Ah (c5) Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008836
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     27-GEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Die Trojan Deep-Cycle Gel-Batterien haben eine sehr hohe Lebenserwartung und zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Diese absolut wartungsfreien Blockbatterien mit verstärkten Gitterplatten sind verschlossen, haltbar, zuverlässig und auslaufsicher.

Eigenschaften:

  • für Anwendungen mit niedrigem Strombedarf
  • wartungsarm
  • verstärkte Gitterplatten
  • gefüllt und geladen
  • 700 Zyklen nach IEC 254-1

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 76 Ah (c5), 91 Ah (c20), 100 Ah (c100)
  • Maße LxBxH 323 x 162 x 235 mm
  • Gewicht 28 kg
  • Endpolart UP

Anwendung:

  • mobile Hebebühnen
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Carts
  • Freizeit- und Sportfahrzeuge
  • Elektroboote
  • Elektrofahrzeuge
  • Car-Audios
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
277 x 168 x 235 mm
Endpolart:
UT
Kapazität [C20] [Ah]:
91 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
76 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: trojan traktionsbatterien 12v, antriebsbatterie 12v, antriebsbatterien trojan, TROJAN Deep-Cycle 24-GEL 12V 66Ah (c5) Traktionsba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,25*
€ 597,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,97*
€ 524,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,34*
€ 500,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 409,27*
€ 487,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.