Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROJAN Deep-Cycle 24-AGM 12V 67Ah (c5) Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROJAN Deep-Cycle 24-AGM 12V 67Ah (c5) Traktionsbatterie
TROJAN Deep-Cycle 24-AGM 12V 67Ah (c5) Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008866
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     24-AGM
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Die Trojan Deep-Cycle AGM-Batterien haben eine sehr hohe Lebenserwartung und zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Diese absolut wartungsfreien Blockbatterien mit verstärkten Gitterplatten sind verschlossen, haltbar, zuverlässig und auslaufsicher.

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 67 Ah (c5), 76 Ah (c20), 84 Ah (c100)
  • Maße LxBxH 274 x 174 x 219 mm
  • Gewicht 24 kg
  • Endpolart DT 

Anwendung:

  • mobile Hebebühnen
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Carts
  • Freizeit- und Sportfahrzeuge
  • Elektroboote
  • Elektrofahrzeuge
  • Car-Audios
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
274 x 174 x 219 mm
Endpolart:
DT
Kapazität [C20] [Ah]:
76 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
67 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: trojan traktionsbatterien 12v, antriebsbatterie 12v, antriebsbatterien trojan, antriebsbatterie batterien TROJAN Deep-Cycle 24-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,10*
€ 405,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.