Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROJAN Deep-Cycle 27-AGM 12V 77Ah (c5) Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROJAN Deep-Cycle 27-AGM 12V 77Ah (c5) Traktionsbatterie
TROJAN Deep-Cycle 27-AGM 12V 77Ah (c5) Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008867
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     27-AGM
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Die Trojan Deep-Cycle AGM-Batterien haben eine sehr hohe Lebenserwartung und zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Diese absolut wartungsfreien Blockbatterien mit verstärkten Gitterplatten sind verschlossen, haltbar, zuverlässig und auslaufsicher.

Eigenschaften:

  • für Anwendungen mit niedrigem Strombedarf
  • wartungsarm
  • verstärkte Gitterplatten
  • gefüllt und geladen
  • 700 Zyklen nach IEC 254-1

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 77Ah (c5), 89 Ah (c20), 99 Ah (c100)
  • Maße LxBxH 360 x 174 x 237 mm
  • Gewicht 29 kg
  • Endpolart DT

Anwendung:

  • mobile Hebebühnen
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Carts
  • Freizeit- und Sportfahrzeuge
  • Elektroboote
  • Elektrofahrzeuge
  • Car-Audios
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
306 x 174 x 237 mm
Endpolart:
DT
Kapazität [C20] [Ah]:
89 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
77 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: trojan traktionsbatterien 12v, antriebsbatterie 12v, antriebsbatterien trojan, antriebsbatterie batterien TROJAN Deep-Cycle 27-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,72*
€ 508,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,31*
€ 452,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,69*
€ 431,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.