Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROJAN Deep-Cycle 12-AGM 12V 112Ah (c5) Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROJAN Deep-Cycle 12-AGM 12V 112Ah (c5) Traktionsbatterie
TROJAN Deep-Cycle 12-AGM 12V 112Ah (c5) Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008869
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     12-AGM
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Die Trojan Deep-Cycle AGM-Batterien haben eine sehr hohe Lebenserwartung und zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Diese absolut wartungsfreien Blockbatterien mit verstärkten Gitterplatten sind verschlossen, haltbar, zuverlässig und auslaufsicher.

Eigenschaften:

  • für Anwendungen mit niedrigem Strombedarf
  • wartungsarm
  • verstärkte Gitterplatten
  • gefüllt und geladen
  • 700 Zyklen nach IEC 254-1

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 112 Ah (c5), 140 Ah (c20), 144 Ah (c100)
  • Maße LxBxH 344 x 172 x 276 mm
  • Gewicht 45 kg
  • Endpolart IT

Anwendung:

  • mobile Hebebühnen
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Carts
  • Freizeit- und Sportfahrzeuge
  • Elektroboote
  • Elektrofahrzeuge
  • Car-Audios
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
344 x 172 x 276 mm
Endpolart:
IT
Kapazität [C20] [Ah]:
140 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
112 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien, antriebsbatterie batterien TROJAN Deep-Cycle 12-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,01*
€ 836,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,16*
€ 818,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,27*
€ 783,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,45*
€ 737,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 603,15*
€ 717,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,16*
€ 670,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.