| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8008902 Herst.-Nr.: AP-GEL-60B EAN/GTIN: 4250227553469 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die intAct Active-Power GEL AP-GEL-60B ist ein absolutes Allroundtalent, perfekt einsetzbar im Marine-, Solar- und Camping-Bereich. Sie eignet sich ideal als Service-Batterie und für zyklische Anwendungen. Zudem kann sie sehr schnell wieder aufgeladen werden. Die Ausführung in GEL hat ca. 500 Ladezyklen, ist ventilgeregelt und komplett verschlossen und kann so bedenkenlos im Innenraum eingesetzt werden. Die Active-Power besticht durch ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Vorteile: - geringe Selbstentladung
- besonders erschütterungsfest
- 500 Zyklen nach IEC 254-1
- komplett verschlossen, auch für den Innenraum
Anwendungsbereiche : - Marine
- Caravan
- Fernbusse
- Hobby
- Solar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Technologie: | Gel | Maße [LxBxH]: | 278 x 175 x 190mm | Polanordnung: | 0 = Pluspol rechts | Endpolart: | 1 - Rundpol | Bodenleiste: | B13 | Anwendungsbereich: | Traktionsbatterie | Kapazität [C20] [Ah]: | 60 Ah | Kapazität [C5] [Ah]: | 52 Ah | Kapazität [C100] [Ah]: | 78 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |