Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SACRED SUN Block-Power SP12-9 12V 9Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SACRED SUN Block-Power SP12-9 12V 9Ah AGM Versorgungsbatterie
SACRED SUN Block-Power SP12-9 12V 9Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008943
Hersteller:
     SACRED SUN
Herst.-Nr.:
     SP12-9
EAN/GTIN:
     4250227552493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die Batterien der Sacred Sun Block-Power Baureihe sind absolut zuverlässige Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen. Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Durch passende Verbinder lassen sich die Batterien schnell und einfach in Reihe schalten und können so leicht in Anlagen, Batterieschränken oder auf Gestellen installiert werden.  

Produkt-Merkmale:

  • schnell bereit im Stand-by-Betrieb
  • extreme Hochstromfähigkeit für Kurzzeitentladung
  • geringe Selbstentladung
  • verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
  • absolut wartungsfrei
  • 10-12 Jahre Designlife nach Eurobat (General Purpose)
  • ABS-Gehäuse und Deckel aus hochbeständigem Kunststoff

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 9 Ah (c20)
  • Maße LxBxH 151 x 65 x 94 mm
  • Anschluss 6,3mm Faston

Anwendung:

  • Gefahrenmeldeanlagen
  • Rauchmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • USV-Anlagen
  • Rechenzentren
  • Telekommunikation
  • Energieversorgung und erneuerbare Energie
  • Baustellenbeleuchtungen
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 6,3mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
151 x 65 x 94 mm
Polanordnung:
3 = rechtsseitig - oben/ + unten
Kapazität [C20] [Ah]:
9 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.