Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIPOWER Longlifetyp MPL80-12 12V 80Ah AGM Langlebige Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIPOWER Longlifetyp MPL80-12 12V 80Ah AGM Langlebige Batterie
MULTIPOWER Longlifetyp MPL80-12 12V 80Ah AGM Langlebige Batterie
Artikel-Nr.:
     4206-8009020
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MPL80-12I
EAN/GTIN:
     4260476411748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Die Multipower Akkkumulatoren bieten die effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Sicherheits- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-, Hobby- und Sportbereich.

Die Multipower MPL80-12 zeichnet sich aus durch:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
  • Ventilgeregelte Konstruktion
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
  • Gute Hochstromeigenschaften
  • Hohe Energiedichte
  • Lebenserwartung von bis zu 10 Jahren nach EUROBAT

Anwendungsgebiete:

  • Sicherheitstechnik
  • Telekommunikation
  • Notbeleuchtung
  • USV Anlagen
  • ELA-Anlagen
  • uvm.
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
260 x 170 x 202 mm
VdS:
10-Jahres-Batterie
Kapazität [C10] [Ah]:
80 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 80ah, blei akku, blei-akku 12v, Multipower MPL80-12 Longlifetyp agm MPL 80-12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
199
€ 4,95*
ab € 142,99*
€ 175,98*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 143,05*
€ 187,36*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.