| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8009123 Herst.-Nr.: SLA12-10Z-S EAN/GTIN: 4250227554459 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | intAct SLA Bike-Power Batterien überzeugen durch eine sehr hohe Startkraft mit hoher Sicherheitsreserve sowie durch eine absolute Wartungsfreiheit. Die intAct Bike-Power SLA12-10Z-S zeichnet sich durch eine sehr gute Startleistung und hohe Zuverlässigkeit aus. Sie wird gefüllt und geladen geliefert und ist somit sofort einsatzbereit. Passende Anschlussschrauben sind im Lieferumfang enthalten. Diese hochwertige und zuverlässige SLA-Motorradbatterie von IntAct bietet Ihnen eine extrem gute Haltbarkeit, maximale Sicherheit, hohe Rüttelfestigkeit und wurde in absoluter Erstausrüsterqualität produziert. Aufgrund der vollkommenen Wartungsfreiheit und durch die Absorbent-Glass-Mat-Technologie, bei der die Säure im Vlies gebunden ist, ist diese Vliesbatterie optimal geeignet für Motorräder, Motorroller, ATV/Quad, JetSki, Aufsitzmäher und Schneemobile. Die wesentlichen Vorteile: - Gefüllt und geladen. Die Batterie ist sofort einsatzbereit.
- Hohe Leistungsfähigkeit. Hohe Stromreserve. Auch teilentladen noch hohe Startleistung.
- Absolut wartungsfrei. Verschlossene Blockbatterie mit Gasrekombination. Eine Nachfüllung ist nicht möglich und nicht nötig.
- Rüttelfest. Die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet. Garantiert auslaufsicher.
- Die Batterie kann auch in Schräglage eingebaut werden (bis 90°), da das Elektrolyt in dem Vlies gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.
Anwendungsbereich: - Motorrad
- Motorroller
- Quad / ATV
- Jetski
- Aufsitzmäher
- Schneemobil
Lieferumfang: - Intact Bike-Power SLA12-10Z-S Motorradbatterie
- Anschlussschrauben
Passend für: - YTZ10-S
- YT10B-4
- GT10B-4AGM
- 50901
- 508901015
- YTZ10S-4
- YTZ10S-BS
- 0092M60110
- M6011
- 00972508P1
- YTZ10S
- CTZ10-S
- CTZ10S
- 50890LF
- GTZ10S
- FTZ10S
- ETZ10S
- 50922
- MG10ZS
- YTZ10-S
- ETZ10-BS
- GEL12-10B-4
- LI-03
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Technologie: | SLA | Maße [LxBxH]: | 150 x 87 x 94 mm | Gefahrenhinweis: | P 309 + P 310 | Warnhinweise: | Warnung vor ätzenden Stoffen | Verbotskennzeichnung: | Keine Entsorgung im Hausmüll | Gebotskennzeichnung: | Kinder von Säure und Batterien fernhalten | Lieferzustand: | Gefüllt und geladen | Ausführung: | Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit | Kälteprüfstrom: | 140A (EN) | Polanordnung: | 1 = Pluspol links | Rüttelfest: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 8,5 Ah | Alternative Batterien: | CTZ10-S |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: INTACT Bike-Power SLA12-10Z-S / YTZ10-S 12V 8, 5Ah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |