Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Dual AGM EP500 12V 60Ah AGM Start- und Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Dual AGM EP500 12V 60Ah AGM Start- und Versorgungsbatterie
EXIDE Dual AGM EP500 12V 60Ah AGM Start- und Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8009158
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EP500
EAN/GTIN:
     3661024036511
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

EXIDE Dual AGM EP500 beeindruckt mit maximaler Startkraft und extremer Rüttelfestigkeit in Vliestechnologie.
Besonders geeignet als Versorgungsbatterie in Bereichen wie Marine, Caravan, Solar, Luftfahrt, HiFi-Anlagen und Elektrofahrzeuge.
Zusätzlich liefert sie eine gute Anlaufleistung zum Starten von Motoren.

Dank der "internen Gasrekombinationsfunktion" der Exide Dual AGM Serie werden minimale Gasemissionen durch das Sicherheitsventil (VRLA) geregelt.
Somit ist keinerlei besondere Belüftungs- oder Isolierungskapazität erforderlich.
Die Batterie kann beispielsweise im Fahrgastraum oder unter dem Fahrersitz ohne Bedenken verbaut werden.

Details:

  • Wartungsfrei
  • Geeignet für lange Ruhephasen bei 0 Ampere Stromverbrauch
  • Ohne räumliche Beschränkungen nutzbar
  • Sicher und sauber dank Rückzünd- und Auslaufschutz
  • Rüttelfest und kippbar
  • Schnellladefähig
  • sparsam und preiswert bei hoher Qualität
  • 400 Zyklen nach IEC 254-1

 

Anwendungen:

  • Baumaschinen
  • Landmaschinen
  • Traktoren
  • Mover
  • Wohnmobil
  • Yachten / Boote
  • Fernverkehrsbusse
  • Solar

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
242 x 175 x 190mm
Kälteprüfstrom:
680A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
B13
Kapazität [C20] [Ah]:
60 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 140,34*
€ 174,91*
Lager 4206
6
€ 5,00*
ab € 129,93*
€ 175,55*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.