Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Bike-Power Gel 12-32L / U1(9) 12V 32Ah GEL Motorrad Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Bike-Power Gel 12-32L / U1(9) 12V 32Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 12-32L / U1(9) 12V 32Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 12-32L / U1(9) 12V 32Ah GEL Motorrad Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8009207
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     GEL12-32L
EAN/GTIN:
     4250227555043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie intact
motorradbatterie

Die intAct Bike-Power Gel 12-32L Batterie ist speziell für moderne Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und ABS gedacht.
Im Gegensatz zu den klassischen Nass/Säure-Batterien gleicher Kastengröße bringt die verschlossene Gel-Starterbatterie 30% mehr Startleistung. Die Batterie ist durch ihre geringe Selbstentladung besonders gut für den saisonalen Einsatz geeignet und startet auch nach 3 Monaten Lagerzeit noch zuverlässig.

Die wesentlichen Vorteile:

  • 30% mehr Startleistung als eine klassische Batterie gleicher Kastengröße
  • Absolut wartungsfrei
  • Sofort einsatzbereit (gefüllt und geladen) - Sicher und zuverlässig
  • Geringe Selbstentladung. Für den saisonalen Einsatz
  • Sehr hohe Rüttelfestigkeit. Auch in gekippter Position einsetzbar (bis 90°)
  • Längere Lebensdauer
  • Erstausrüster-Qualität
  • ABS geeignet

Anwendungsbereich:

  • Motorrad
  • Motorroller
  • Quad / ATV
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil
  •  

Lieferumfang:

  • INTACT Bike-Power Gel 12-32L
  • Anschlussschrauben

Ersetzt folgende Batterien:

  • 52430
  • 52430SMF
  • U1(9)
  • SLA12-32L
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
196 x 130 x 180 mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
385A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
DIN Code:
52430
Rüttelfest:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
32 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Intact 12V 32Ah Motorradbatterie Batterie 52430 St
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.