Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB Longlifetyp SBL7.2-12L 12V 7,2Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB Longlifetyp SBL7.2-12L 12V 7,2Ah AGM Versorgungsbatterie
SSB Longlifetyp SBL7.2-12L 12V 7,2Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010148
Hersteller:
     SSB Battery
Herst.-Nr.:
     SBL 7.2-12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die SSB Longlife Baureihe SBL sind wartungsfreie und verschlossene Blei-Vlies-Akkus (AGM). Sie bieten eine ideale Stromversorgung und effiziente Energiesicherung für den Bereich der Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-, Hobby- und Sportbereich.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfrei
  • Gute Hochstromeigenschaften
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • Lebenserwartung von 10-12 Jahren nach EUROBAT
  • Verschlossen und wartungsfrei

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 7,2 Ah
  • Anschluss 6,3mm Faston
  • Maße LxBxH 151 x 65 x 94 mm
  • Gewicht 2,2 kg

Anwendungsbereich:

  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation
  • Notbeleuchtung
  • Medizintechnik
  • Industrie
  • Freizeit z.B. Freizeitmobile, Boote
  • u.v.m.
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 6,3mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
151 x 65 x 94 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
7,2 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
10
€ 5,00*
ab € 15,77*
€ 24,15*
€ 4,50*
ab € 20,33*
€ 29,53*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.