Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB Hochstrom/Longlifetyp SBL66-12HR 12V 66Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB Hochstrom/Longlifetyp SBL66-12HR 12V 66Ah AGM Versorgungsbatterie
SSB Hochstrom/Longlifetyp SBL66-12HR 12V 66Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010163
Hersteller:
     SSB Battery
Herst.-Nr.:
     SBL 66-12HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die SSB Hochstrom/Longlife Baureihe SBL-HR sind wartungsfreie und verschlossene Blei-Vlies-Akkus (AGM). Sie bieten eine ideale Stromversorgung und effiziente Energiesicherung für den Bereich der Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-, Hobby- und Sportbereich.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfrei
  • Besonders gute Hochstromeigenschaften
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • Lebenserwartung von 10-12 Jahren nach EUROBAT
  • Verschlossen und wartungsfrei

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 66 Ah
  • Anschluss M6 Schraubanschluss
  • Maße LxBxH 229 x 138 x 210 mm
  • Gewicht 16,50 kg

Anwendungsbereich:

  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation
  • Notbeleuchtung
  • Medizintechnik
  • Industrie
  • Freizeit z.B. Freizeitmobile, Boote
  • DC-Stromversorgungen für Kurzzeitapplikationen
  • u.v.m.
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
229 x 138 x 210mm
Kapazität [C20] [Ah]:
66 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.