Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB Hochstromtyp SBH300-12 12V 9Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB Hochstromtyp SBH300-12 12V 9Ah AGM Versorgungsbatterie
SSB Hochstromtyp SBH300-12 12V 9Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010179
Hersteller:
     SSB Battery
Herst.-Nr.:
     SBH 300-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die SSB Hochstrom Baureihe SBH sind wartungsfreie und verschlossene Blei-Vlies-Akkus (AGM). Sie bieten eine ideale Stromversorgung und effiziente Energiesicherung für den Bereich der Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-, Hobby- und Sportbereich.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfrei
  • Besonders gute Hochstromeigenschaften
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • Lebenserwartung von 6-9 Jahren nach EUROBAT
  • Verschlossen und wartungsfrei

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 9 Ah
  • Anschluss 6,3mm Faston
  • Maße LxBxH 151 x 65 x 94 mm
  • Gewicht 2,6 kg

Anwendungsbereich:

  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation
  • Notbeleuchtung
  • Medizintechnik
  • Industrie
  • Freizeit z.B. Freizeitmobile, Boote
  • u.v.m.
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 6,3mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
151 x 65 x 94 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
9 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.