Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERSYS HAWKER PowerSafe 12V155FS 12V 150Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4206-8010236
Hersteller:
     Enersys Hawker
Herst.-Nr.:
     12V155FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die wartungsfreien und verschlossenen PowerSafe V Front Terminal Batterien von Enersys Hawker wurden extra für den Einsatz in Ersatzstromversorgungsanlagen entwickelt, die höchsten Anforderungen an Verfügbarkeit und Sicherheit genügen müssen. Die Anordnung der Pole auf der Vorderseite der Batterie erleichtern die Montage und Wartung. Zudem wird durch diese Bauweise eine platzsparender Einbau ermöglicht.

Produkt-Merkmale:

  • Frontterminal Anschluss für schnelle Montage und einfache Wartung
  • Wartungsfrei und verschlossen
  • Geeignet für  19", 23" und ETSI racking
  • Klassifiziert als „Long life” gemäß Eurobat
  • Langjährig betriebsbewährt
  • Schlagfestes Kunststoff Gehäuse (ABS)

Technische Daten:

  • Spannung 12V
  • Kapazität 150Ah
  • Anzahl Zellen 6
  • Kurzschlussstrom 3714A
  • Maße LxBxH 561 x 125 x 283mm
  • Anschluss M6 Bolzen
  • Polung links Minuspol, rechts Pluspol

Anwendungsgebiet:

  • USV-Anlagen
  • Notbeleuchtung
  • Telekommunikation
  • Sicherheitssysteme
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
561 x 125 x 283mm
Kapazität [C10] [Ah]:
150 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,37*
€ 703,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,46*
€ 657,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,00*
€ 619,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,19*
€ 571,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.