Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERSYS Hawker Cyclon 0809-0012 6V 5Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENERSYS Hawker Cyclon 0809-0012 6V 5Ah AGM Versorgungsbatterie
ENERSYS Hawker Cyclon 0809-0012 6V 5Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010239
Hersteller:
     Enersys Hawker
Herst.-Nr.:
     0809-0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Der leistungsstarke und hochwertige ENERSYS Hawker Cyclon Blei-Akku 0809-0012 bietet höchste Zuverlässigkeit durch eine lange Lebensdauer, minimaler Selbstentladung und ein extrem gutes Temperaturverhalten. Die Herstellung der dünnen Platten aus 99,99% reinem Blei-Zinn und der Bündelung der reinen Säure in einem Vlies und dem stoß- und vibrationsfestem, schwer entflammbaren Gehäuse führt zu dieser hohen Zuverlässigkeit.

Produkt-Merkmale:

  • Wartungsfrei und auslaufsicher
  • Lageunabhängig einsetzbar 
  • Lange Lebenserwartung bis zu 10 Jahren
  • extrem hohe Stoß- und Vibrationsresistent
  • bis zu 2500 Zyklen bei 30% Entladung (DOD)
  • Lange Lagerfähigkeit

Technische Daten:

  • Spannung 6V
  • Kapazität 5Ah
  • Maße LxBxH 140 x 54 x 77mm
  • Anschluss 6,3mm Faston
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
Faston 6,3mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
140 x 54 x 77mm
Kapazität [C20] [Ah]:
5 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 6v 5ah, versorgungsakku 6v, versorgungsbatterie, akku batterie usv alarm rasenmäher gartengeräte 6V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.