Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUASA SWL750 12V 25Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YUASA SWL750 12V 25Ah AGM Versorgungsbatterie
YUASA SWL750 12V 25Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010254
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     SWL750
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Wartungsfreier Blei/Vliesakku SWL750 (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von Yuasa:

  • EUROBAT-Klasse: 10 bis 12 Jahre 'Long Life'
  • Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer
  • Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination
  • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C
  • Schnelle Erholung nach Tiefentladung
  • Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft über Kopf)
  • Fertigung gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement
  • Konform mit IEC61056, IEC60896-21/22, UL

Technische Daten:

  • Spannung: 12 V
  • Kapazität: 25 Ah
  • Lebensdauer nach Eurobat 10-12 Jahre
  • Anschluss: M5 Schraubanschluss
  • Abmessungen: 166 x 175 x 125 mm
  • Gewicht: 9,8 kg

Anwendungen:

  • USV
  • Telekommunikation
  • Notlichtsysteme
  • Alarmtechnik
  • Steuer- und Regelungssysteme
  • Elektronische Testgeräte
  • Medizintechnik
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M5 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
166 x 175 x 125 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
25 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
199
2
€ 4,95*
ab € 64,47*
€ 82,18*
Lager 4206
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 80,39*
€ 109,42*
1
€ 4,50*
ab € 93,95*
€ 117,86*
1
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 120,87*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.