Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUASA SWL780V 12V 28,8Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YUASA SWL780V 12V 28,8Ah AGM Versorgungsbatterie
YUASA SWL780V 12V 28,8Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010255
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     SWL780V
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Wartungsfreier Blei/Vliesakku SWL750 (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von Yuasa:

  • EUROBAT-Klasse: 10 bis 12 Jahre 'Long Life'
  • Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer
  • Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination
  • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C
  • Schnelle Erholung nach Tiefentladung
  • Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft über Kopf)
  • Fertigung gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement
  • Konform mit IEC61056, IEC60896-21/22, UL

Technische Daten:

  • Spannung: 12 V
  • Kapazität: 28,8 Ah
  • Lebensdauer nach Eurobat 10-12 Jahre
  • Anschluss: M5 Schraubanschluss
  • Abmessungen: 166 x 125 x 175 mm
  • Gewicht: 10,3 kg

Anwendungen:

  • USV
  • Telekommunikation
  • Notlichtsysteme
  • Alarmtechnik
  • Steuer- und Regelungssysteme
  • Elektronische Testgeräte
  • Medizintechnik
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M5 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
166 x 125 x 175 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
28,8 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
99
€ 4,95*
ab € 67,54*
€ 85,59*
6 Tage
26
€ 11,00*
ab € 67,52*
€ 85,66*
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 111,38*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 84,02*
€ 114,07*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.