| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4206-8010290 Herst.-Nr.: FG2021 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die FG-Baureihe von Fiamm ist für mittlere bis lange Entladezeiten ausgelegt und hat eine Lebensdauer von bis zu 5 Jahren. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen). Produkt-Merkmale: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Auslaufsicher
- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
- 100% recycelbar
Technische Daten: - Spannung 12V
- Kapazität 2Ah
- Maße LxBxH 178 x 35 x 60mm
- Gewicht 0,8kg
- VdS-Zulassung
- Anschluss Faston 4,8
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Faston 4,8 mm | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 178 x 35 x 60mm | Kapazität [C20] [Ah]: | 2 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |