Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM Highlite 12FLB450P 12V 120Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM Highlite 12FLB450P 12V 120Ah AGM Versorgungsbatterie
FIAMM Highlite 12FLB450P 12V 120Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010351
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FLB450P
EAN/GTIN:
     0602343031446
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die Batterien der Baureihe FLB von Fiamm kombinieren höchste Leistung bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit sowie einer hohen Lebenserwartung. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen). Sie sind die idealen Stromversorger für USV-Anlagen, Rechenzentren, Sicherheitssysteme und für die Notbeleuchtung.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Auslaufsicher
  • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • 100% recycelbar
  • Lebenserwartung von 10-12 Jahren nach EUROBAT

Technische Daten:

  • Spannung 12V
  • Kapazität 120Ah
  • Maße LxBxH 379 x 174 x 217mm
  • Gewicht 38kg
  • Anschluss M8 Schraubanschluss

Anwendungsgebiete:

  • USV-Anlagen
  • Rechenzentren
  • Sicherheitssysteme
  • Notbeleuchtung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M8 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
379 x 174 x 217mm
Kapazität [C20] [Ah]:
120 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
199
Frei Haus
ab € 287,56*
€ 343,45*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 291,35*
€ 374,79*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,50*
€ 425,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.