Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM Highlite 12FLB540P 12V 150Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM Highlite 12FLB540P 12V 150Ah AGM Versorgungsbatterie
FIAMM Highlite 12FLB540P 12V 150Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010352
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FLB540P
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die Batterien der Baureihe FLB von Fiamm kombinieren höchste Leistung bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit sowie einer hohen Lebenserwartung. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen). Sie sind die idealen Stromversorger für USV-Anlagen, Rechenzentren, Sicherheitssysteme und für die Notbeleuchtung.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Auslaufsicher
  • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • 100% recycelbar
  • Lebenserwartung von 10-12 Jahren nach EUROBAT

Technische Daten:

  • Spannung 12V
  • Kapazität 150Ah
  • Maße LxBxH 338 x 174 x 277mm
  • Gewicht 49kg
  • Anschluss M8 Schraubanschluss

Anwendungsgebiete:

  • USV-Anlagen
  • Rechenzentren
  • Sicherheitssysteme
  • Notbeleuchtung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M8 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
338 x 174 x 277mm
Kapazität [C20] [Ah]:
150Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v, versorgungsbatterie, longlife 12 fbl FLB 540 P 12-FLB-540-P 150AH 12FL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
199
Frei Haus
ab € 386,41*
€ 463,31*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 384,69*
€ 495,43*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,43*
€ 589,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,17*
€ 547,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,41*
€ 520,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,69*
€ 457,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.