Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM Highlite 12FLB550P 12V 160Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4206-8010353
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FLB550P
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die Batterien der Baureihe FLB von Fiamm kombinieren höchste Leistung bei gleichzeitig hoher Zuverlässigkeit sowie einer hohen Lebenserwartung. Durch die AGM-Technologie sind die Batterien auslaufsicher und wartungsfrei und können dadurch in beliebiger Lage montiert werden (Überkopfmontage ausgeschlossen). Sie sind die idealen Stromversorger für USV-Anlagen, Rechenzentren, Sicherheitssysteme und für die Notbeleuchtung.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Auslaufsicher
  • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • 100% recycelbar
  • Eurobat > 12 Jahre VERY LONG LIFE
  • Frontterminal Anschluss

Technische Daten:

  • Spannung 12V
  • Kapazität 160Ah
  • Maße LxBxH 531 x 110 x 314mm
  • Gewicht 53kg

Anwendungsgebiete:

  • USV-Anlagen
  • Rechenzentren
  • Sicherheitssysteme
  • Notbeleuchtung
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
531 x 110 x 314mm
Kapazität [C20] [Ah]:
160 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,54*
€ 643,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,49*
€ 600,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,84*
€ 561,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,02*
€ 533,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,33*
€ 503,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.