Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM 12FIT 60 12V 60Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4206-8010361
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FIT 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die FIAMM 12FIT 60 Batterie mit Frontterminal-Anschluss ist der ideale Stromversorger für die Einsatzbereiche USV-Anlagen, Notbeleuchtungsanlagen, Telekommunikation, Medizintechnik und Industrie. Die AGM-Batterien sind auslaufsicher und wartungsfrei. Durch die Frontterminal-Anschlüsse lassen sich die Batterien leicht installieren.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Auslaufsicher
  • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • 100% recycelbar
  • Gute Hochstromeigenschaft
  • Lebenserwartung von bis zu 12 Jahren nach EUROBAT
  • Frontterminal-Anschluss

Technische Daten:

  • Spannung 12V
  • Kapazität 60Ah
  • Maße LxBxH 105 x 280 x 260mm
  • Gewicht 18kg

Einsatzgebiete:

  • USV-Anlagen
  • Energieversorgung
  • Industrie
  • Schienenfahrzeuge
  • ÖL- und Gasindustrie
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
105 x 280 x 260mm
Kapazität [C10] [Ah]:
60 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.