Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM 12FHT 101 12V 95Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4206-8010369
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FHT101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die FIAMM 12FHT101 Batterie mit Frontterminal-Anschluss ist der ideale Stromversorger für die Einsatzbereiche USV-Anlagen, Notbeleuchtungsanlagen, Telekommunikation, Medizintechnik und Industrie. Die AGM-Batterien sind auslaufsicher und wartungsfrei. Durch die Frontterminal-Anschlüsse lassen sich die Batterien leicht installieren. Zudem halten die Batterien widrigen Umgebungsbedingungen stand.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Auslaufsicher
  • Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • 100% recycelbar
  • Gute Hochstromeigenschaft
  • Lebenserwartung von bis zu 12 Jahren nach EUROBAT
  • Frontterminal-Anschluss

Technische Daten:

  • Spannung 12V
  • Kapazität 95Ah
  • Maße LxBxH 108 x 395 x 275mm
  • Gewicht 34kg

Einsatzgebiete:

  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation
  • Industrie
  • Versorgungsunternehmen
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
108 x 395 x 275mm
Kapazität [C10] [Ah]:
95 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, versorgungsbatterie 12v, versorgungsbatterie, 12 FHT 101 Frontterminalanschluss frontterminal te
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,50*
€ 525,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.