| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8010578 Herst.-Nr.: PX1604 EAN/GTIN: 5000394137097 |
| | |
|
| | |
| Die Duracell Procell Intens Serie ist das Nachfolgeprodukt der Duracell Industrial Batterieserie als Premium Alkaline Batterie für professionelle Anwendungen. Geräte mit hohem Stromverbrauch benötigen häufig hohe Strommengen über kurze Zeiträume. Sie betreiben oft Motoren, Pumpen und andere Mechanismen, die Bewegung erzeugen und können auch andere energieintensive Funktionen haben. Sie benötigen Batterien mit geringerer Innenimpedanz und höherer Leitfähigkeit, um den Impulsen standzuhalten. Deshlab wurde die Procell Intense Baureihe entwickelt um präzise Energieimpulse zu liefern und eine längere Lebensdauer in professionellen Geräten mit hohem Stromverbrauch zu gewährleisten. Typische Anwendungsgebiete: - Blutdruckmessgeräte
- Papier Handtuch Spender
- Elektronische Schlösser
- Thermometer
- Wand Tresore
- Kopfleuchten
- Kamera Blitze
- Infusion Pumpen
- Digitale Kameras
- Medizinische Geräte
- Automatische Zapfanlagen
- Odrier Automaten
- medizinische Elektrochirurgie Geräte
- Schnurlose Türklingeln
- Bewegungssensoren
Technische Daten: - Spannung: 9 V
- Technologie: Alkaline
- Größe: 9 Volt Block
- Höhe: 48,5mm
- Länge: 26,5mm
- Breite: 17,5mm
- Verpackung: 10er Pack
- Zellentyp: 9V-Block, 6LR61
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 9 V | Technologie: | Primär Alkali Mangan (ZN/MnO2) | Maße [LxBxH]: | 48,5 x 26,5 x 17,5 mm | Baugröße: | D - Mono | Verpackungseinheit: | 10 Stück | Temperaturbereich: | -20 °C bis +54 °C |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,78* | € 13,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,80* | € 13,50* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,50* | € 14,47* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Box | € 7,90* | ab € 10,859* | € 14,969* | | | | Lager 4206 | | | | | | pro Schachtel | € 5,00* | ab € 10,52* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 1 Stück (ab € 10,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|