Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic OPzS Solar 70 12V 82,7Ah Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic OPzS Solar 70 12V 82,7Ah Versorgungsbatterie
Exide Classic OPzS Solar 70 12V 82,7Ah Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8011401
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVSL120070WC0FB
EAN/GTIN:
     4250889628420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie

Die Classic OPzS Solar-Baureihe bewährt sich seit Jahrzehnten bei mittleren und großen Leistungsanforderungen.
Sie eignet sich aufgrund ihrer Robustheit, der langen Gebrauchsdauer sowie ihre hohe Betriebssicherheit im Besonderen für den Einsatz in Solar- und Windkraftwerken, in der Telekommunikation, im EVU-Bereich und in der Bahntechnik sowie in vielen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Produkt-Merkmale:

  • Optimiertes Design für Erneuerbare Energien – höchste Zyklenfähigkeit und lange Gebrauchsdauer
  • Spezielle Legierung (reduzierter Antimonanteil) und großer Elektrolytvorrat – wartungsarm durch längere Wartungsintervalle (Wasser nachfüllen)
  • Wartungsarm, dadurch kostensparend
  • Vollständig recycelbar – niedrige CO2-Bilanz
  • Sehr dicke positive Röhrchenplatte für die meisten Anwendungen
  • Bis 2800 Zyklen bei 60% Entladetiefe (C10) mit IU-Ladekennlinie bei 20 °C. Für verbesserte Leistung und für Systeme = 48 V ist die IUI-Ladekennlinie zu bevorzugen. Dadurch werden 3000 Zyklen und mehr erreicht
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 61427 und IEC 60896-11
  • Schraubverbinder für guten Kontakt und höhere Zuverlässigkeit
  • Gehäusematerial aus hochwertigem klarsichtigen Kunststoff

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Nennkapazität 82,7 Ah
  • Maße LxBxH 273 x 204 x 358 mm
  • Gewicht inkl. Säure 35 kg
  • Säuregewicht 15 kg
  • Innenwiderstand 18,1 mOhm
  • Kurzschlussstrom 688 A
  • Anschluss F-M8
  • Polpaare 1

Anwendung:

  • Solaranlagen
  • Windkraftanlagen
  • EVU-Anlagen
  • Bahntechnik
  • Telekommunikation
  • Stromerzeugung
  • Sicherheitsstromversorgung
  • Verkehrstechnik
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • USV-Anlagen
  • Gefahrentechnik
  • Meldetechnik

Bei Abnahme von größeren Mengen bitte Preis anfragen!

 
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
F-M8
Kapazität [Ah]:
82,7 Ah
Technologie:
Nass / Säure
Maße [LxBxH]:
273 x 204 x 358mm
Zyklenzahl:
3000

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Exide Nass-Batterie Energie Energy Stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 392,40*
€ 461,82*
Lager 4206
1.000 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 381,94*
€ 489,01*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,01*
€ 581,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,28*
€ 520,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 405,02*
€ 481,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,94*
€ 454,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.