Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Abdeckung aus Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-106-176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106176
EAN/GTIN:
     4055661026087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckhaube Gitterbehälter
Abdeckhaube Gitterbox
Gitterbehälterabdeckhaube
abdeckhaube gitterbehälter
Gitterbox-Abdeckung aus Polyethylen (PE)
  • Kunststoff-Abdeckung zum Schutz von Lagergut in einer Gitterbox
  • aus stoßfestem, nahtlosem Polyethylen (PE)
  • Die Abdeckung wird in das umlaufende Winkelprofil der Gitterbox eingelegt
  • Die Gitterbox-Abdeckung lässt sich im vorderen Bereich mittels Vorhängeschloss sichern (optional erhältlich)
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 820
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 90
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterbox Abdeckung, Euro Gitterbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
114900
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.