Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebeetiketten Wertstoffsammlung "Gelber Sack", 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-021
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     116021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten
Piktogramm
Aufkleber
Sticker
Selbstklebeetiketten Wertstoffsammlung "Gelber Sack", 10 Stück
  • zur Kennzeichnung von Wertstoff-Sammelsystemen mit Begriffen und farbigen Piktogrammen
  • Maße (B x H): 180 x 75 mm
  • VE = 10 Stück
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 180 x 75
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Label
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,42*
€ 56,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,02*
€ 52,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,95*
€ 51,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,12*
€ 48,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRUBER systeme
116013
ab € 36,13*
Ähnlich
GRUBER systeme
116018
ab € 35,01*
Ähnlich
GRUBER systeme
116019
ab € 34,78*
Ähnlich
GRUBER systeme
116017
ab € 34,82*
Ähnlich
GRUBER systeme
116015
ab € 34,93*
Ähnlich
GRUBER systeme
116016
ab € 34,70*
Ähnlich
GRUBER systeme
116023
ab € 34,81*
Ähnlich
GRUBER systeme
116020
ab € 34,71*
Ähnlich
GRUBER systeme
116022
ab € 35,01*
Ähnlich
GRUBER systeme
116014
ab € 35,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.