Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-169
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     116169
EAN/GTIN:
     4260058002517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdeckenkasten
Löschdeckenbehälter
Schutzbox für Löschdecken
löschdeckenbehälter
Löschdeckenbehälter aus verzinktem Stahlblech, rot
  • aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert (RAL 3000)
  • auch für den Außenbereich nutzbar
  • nach vorne ausklappbar
  • mit Drehgriffverschluss
  • Maße B x T x H (mm): 315 x 125 x 305
Technische Daten:
  • Version: Löschdecken-Behälter
  • Tiefe außen [mm]: 125
  • Breite außen [mm]: 315
  • Höhe außen [mm]: 305
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 3,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
315 mm
Tiefe Außen:
125 mm
Höhe Außen:
305 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
rot
Gewicht:
3,4 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,07*
€ 56,42*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 57,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,57*
€ 57,66*
€ 4,90*
ab € 53,24*
€ 69,62*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
290003
ab € 37,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.