Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Großmülltonne, 120 Liter Volumen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Fahrbare Großmülltonne aus Kunststoff, 120 Liter Volumen, anthrazit
  • geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität
  • witterungs- und UV-beständig
  • resistent gegen viele Chemikalien
  • mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrieren
  • ergonomischer Griff
  • komfortable Deckelöffnung
  • nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
  • Volumen: 120 Liter
  • Farbe: anthrazit
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 120
  • Farbe: grau
  • Anzahl Räder: 2
  • Maße außen B x T x H [mm]: 480 x 560 x 935
  • Gewicht [kg]: 10,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
560 mm
Höhe Außen:
935 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
10,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 120l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Rollmülltonne, Mülleimer fahrbar, Müllbehälter fahrbar, Abfallbehälter fahrbar, Abfalleimer abfahr, Abfalltonne fahrbar, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,34*
Zubehör
k.A.
115212
ab € 2.361,20*
Zubehör
k.A.
156997
ab € 36,19*
Zubehör
STÖHR
173093
ab € 591,04*
Zubehör
STÖHR
173092
ab € 494,30*
Zubehör
STÖHR
173091
ab € 693,43*
Zubehör
STÖHR
173090
ab € 580,60*
Zubehör
k.A.
165476
ab € 91,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.