Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fahrbare Großmülltonne, 120 Liter Volumen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-191
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116191
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Fahrbare Großmülltonne, 120 Liter Volumen, grün
  • geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität
  • witterungs- und UV-beständig
  • resistent gegen viele Chemikalien
  • mit robustem Fahrwerk leicht zu manövrieren
  • ergonomischer Griff
  • komfortable Deckelöffnung
  • nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
  • Volumen: 120 Liter
  • Farbe: grün
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 120
  • Farbe: grün
  • Anzahl Räder: 2
  • Maße außen B x T x H [mm]: 480 x 560 x 935
  • Gewicht [kg]: 10,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
560 mm
Höhe Außen:
935 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Gewicht:
10,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 120l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Rollmülltonne, Mülleimer fahrbar, Müllbehälter fahrbar, Abfallbehälter fahrbar, Abfalleimer abfahr, Abfalltonne fahrbar, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
156997
ab € 36,27*
Zubehör
k.A.
165476
ab € 90,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.