Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasschutzbrille aus Gummi, beschlagfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-279
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
gasschutzbrille
Gasschutzbrille aus Gummi, beschlagfrei
  • gas- und staubdichte Vollsichtbrille, beständig gegen Chemikalien, aus hautfreundlichem Gummi, hoher Tragekomfort
  • mit farblosen 3-Schicht Sandwich-Scheiben ausgestattet, Scheiben leicht auswechselbar
  • beschlagfrei und kratzfest, großes Blickfeld
  • 99,99 % UV-Schutz
Technische Daten:
  • Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Farbe Sichtscheibe: klar
  • Farbe Fassung: schwarz
  • Gewicht [kg]: 0,12
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
90 mm
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzbrillen, Sicherheitsbrillen, Gasschutzbrillen, Ekastu Augenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.