Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneimer, verzinkt, für Abfallbehälter AB 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-761
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     116761
EAN/GTIN:
     4031068051174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
Brandschutzbehälter
Inneneimer, verzinkt, für Abfallbehälter AB 100
  • Inneneimer speziell für selbstlöschende Spezial-Abfall- und Wertstoffbehälter vom Typ AB 100 mit abnehmbarem Kopfteil
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen L x B x H [mm]: 426 x 414 x 554
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
426 mm
Breite Außen:
414 mm
Höhe Außen:
554 mm
Volumen:
95 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 58,54*
€ 77,44*
Lager 420
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 83,58*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.