Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswerkzeug aus Polypropylen (PP) für Gebinde mit 2"-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faß-Werkzeug
Faßwerkzeug
Fasswerkzeug aus Polypropylen (PP) für Gebinde mit 2"-Gewinde
  • optimaler Schutz gegen Leckagen, da nach jedem Abfüllen der Fassdeckel wieder eingeschraubt wird
  • ideal geeignet zum Abfüllen aggressiver Chemikalien
  • hergestellt aus Polypropylen - hohe Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen
  • Durchmesser Öffnung: 42 mm
  • unkontrolliertes Auslaufen von Flüssigkeiten wird verhindert
  • durch Drehen des Fasses um 180° können die Fasswerkzeuge auch zum Befüllen genutzt werden
  • schnelles und sauberes Entleeren auch bei hoch viskosen Flüssigkeiten
  • restlose Entleerung von liegenden Fässern
Technische Daten:
  • Ausstattung: Hahn verstellbar
  • weitere Ausstattung: Kunststoffgriff
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Breite außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 160
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewindebeschreibung: für 2" Spundlöcher
  • Innengewinde: 2"
  • Außengewinde 2: 1 1/2"
  • Werkstoff 2: PP
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
160 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswerkzeug, Fasshähne, Ablasshähne, Abfüllhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,02*
€ 251,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.