Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlzapfhahn 3/4", selbstschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117194
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zapfhahn
Ablasshähne
Abfüllhähne
Auslaufhähne
Edelstahlzapfhahn 3/4", selbstschließend
  • hergestellt aus Edelstahl, ideal für aggressive Flüssigkeiten
  • Entnahmeposition verstellbar
  • ausgerüstet mit 3/4" Gewinde, PTFE-Dichtung und Flammensperre
  • selbstschließend
  • mit Aufhängevorrichtung für Abfüllgefäße ausgestattet
  • Auslaufverlängerung 150 mm als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausstattung: Hahn selbstschließend und verstellbar
  • weitere Ausstattung: Flammensperre
  • geeignet für: aggressive Flüssigkeiten
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 45
  • Höhe außen [mm]: 150
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Innengewinde 2: G 1/2"
  • Außengewinde: 3/4"
  • Gewindebeschreibung 2: Anschluss Auslaufverlängerung
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 0,575
Weitere Informationen:
Breite Außen:
45 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,575 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablaufhahn, Dosierhähne, Perfektionshahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,47*
€ 230,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
174228
ab € 57,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.