Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilekorb für Edelstahl-Tauchbehälter mit 10 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117273
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchbehälterteilekorb
Teilekorb Tauchbehälter
Teilekorb Tränkbehälter
Teilekorb für Edelstahl-Tauchbehälter mit 10 Liter Volumen
  • zum Eintauchen der zu reinigenden Materialien
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maße außen L x B x H [mm]: 200 x 200 x 110
  • Maße außen B x T x H [mm]: 200 x 200 x 110
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Höhe innen [mm]: 111
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
110 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Höhe Innen:
111 mm
Durchmesser Innen:
198 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilereinigung, Reinigungskörbe, Reinigungsbehälter, Tauchkorb, Teilekorb, Reinigungskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
9210
ab € 69,34*
Ähnlich
Asecos
9211
ab € 90,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.