|  |
 |
| Artikel-Nr.: 420BLB-117-277 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 117277 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Gebindehebel mit Kunststoffgriff, zum leichten Öffnen und Schließen von Fässern - für den einfachen und gefahrlosen Umgang mit Spannringverschlüssen
- vermeidet Quetschungen der Finger beim Zuschnappen der Verschlussmechanik
- der Hebel wird mit der Nase am vorderen Ende in die Öse für den Sicherungssplint am Spannring eingehakt
Technische Daten: - Werkstoff: Stahl
- Antrieb: manuell
- Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Gewicht: | 0,4 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fassöffner, Fasswerkzeuge |
|  |  |
| |