Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingablassventil 3/4", für Heizöl und Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messingzapfhähne
Abfüllhähne
Auslaufhähne
Fasshähne
Messingablassventil 3/4", für Heizöl und Benzin
  • beständig gegen Heizöl und Benzin
  • ausgerüstet mit NBR-Dichtung und 3/4“-Gewinde
Technische Daten:
  • geeignet für: Mineralöle
  • Tiefe außen [mm]: 75
  • Breite außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 105
  • Durchmesser Auslauf außen: 15
  • Werkstoff: Messing
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Außengewinde: 3/4"
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
75 mm
Höhe Außen:
105 mm
Werkstoff:
Messing
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablaufhahn, Dosierhähne, Perfektionshahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.