Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkanister mit Zapfhahn und Belüftung, 5 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117327
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
stahlblechkanister
Edelstahlkanister mit Zapfhahn und Belüftung, 5 Liter Volumen
  • zum Abfüllen, für den innerbetrieblichen Transport und zum Verteilen von brennbaren / entzündbaren Flüssigkeiten
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und Flammendurchschlagsicherung
  • stabile und langlebige Behälter aus hochwertigem Edelstahl, mit PTFE-Dichtung
  • auch zur liegenden Lagerung geeignet - ohne zu tropfen
  • mit ergonomischem Tragegriffe für den leichten und sicheren Transport
  • selbstschließender Zapfhahn - erhöhte Durchflussmenge durch separate Belüftung
  • manuelle Be-/Entlüftungsschraube LM6 für Luftzufuhr bei Verwendung oder zum Druckausgleich während der Lagerung
Technische Daten:
  • Anwendung: Abfüllen
  • Breite außen [mm]: 130
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 310
  • Volumen [l]: 5
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 1,65
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
310 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Kanister aus Edelstahl, Edelstahlkanister mit Zapfhahn, Edelstahlkanister mit Belüftung, Edelstahlkanister 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,26*
€ 508,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,95*
€ 499,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,41*
€ 484,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,15*
€ 430,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IEP Technologies
165894
ab € 124,28*
Zubehör
IEP Technologies
165882
ab € 216,45*
Zubehör
Rötzmeier Sicherheitsbehälter
129113
ab € 102,74*
Zubehör
Rötzmeier Sicherheitsbehälter
117328
ab € 109,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.