Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Lösemittelpumpe
>
Artikel
Elektrische Fasspumpe für Lösemittel, 1000 mm TT für Fässer, explosionsgeschützt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-117-539
Hersteller:
Lutz
Herst.-Nr.:
117539
EAN/GTIN:
4250155115791
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe für Lösemittel, 1000 mm Tauchtiefe für Fässer, explosionsgeschützt
zum Umfüllen von Lösemitteln, Benzin, Alkohole, Petroleum, usw
Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
Pumpwerke aus Edelstahl (Niro)
nach Atex zugelassen und für den Einsatz in gefährdeten Umgebungen geeignet
Elektroantrieb: 230 V / 460 W-Elektromotor mit 5 m Kabel und Schukostecker, Schutzart IP 54
inklusive Potentialausgleichskabel
geeignet für Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
3-poliger Ex-Stecker, IP 65, für die elektrische Fasspumpe gegen Mehrpreis erhältlich
Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole (Messing), Fassadapter
Technische Daten:
Antrieb: elektrisch
Einsatzbereich: entzündbare Medien
Tauchtiefe [mm]: 1000
Pumpentyp: Fass- und Containerpumpe
Werkstoff: Niro
Breite außen [mm]: 200
Tiefe außen [mm]: 1200
Höhe außen [mm]: 450
Kabellänge [mm]: 5000
Schlauchlänge [mm]: 2000
Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
Geräuschpegel [dB(A)]: 71
Leistung [W]: 460
Nennspannung [V]: 230
Dichte max. [kg/l]: 1,6
Viskosität max [mPas]: 350
Förderhöhe max. [mWS]: 14
Fördermenge max. [l/min]: 95
Geeignet für: Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EU-Richtlinie (2014/34/EU), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.), ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL
Ex-Schutzklasse: Pumpwerk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb, Motor: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
Außengewinde: 2" BSP
Nennweite DN: 19
Schutzart IP: IP 54
Werkstoff Dichtung: PTFE
Gewicht [kg]: 14
Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
460 W
Gewicht:
14 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
>
Elektrische Pumpen
Weitere Suchbegriffe:
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
Lösemittelpumpe
,
Pumpen für Lösemittel
,
Pumpen für Lösungsmittel
,
explosionsgeschützte Pumpen
,
lutz pumpen fasspumpe
,
lösemittelpumpe
,
Elektro Fasspumpen
,
Ex-geschützte Pumpen
,
Behälterpumpen
,
Chemikalienpumpen
,
Container Pumpen
,
lutz fasspumpe
,
Chemiepumpe
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.868,42*
€ 1.957,86*
Lager 4012
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.859,58*
€ 1.961,70*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.834,82*
€ 1.965,06*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.949,49*
€ 2.046,08*
Lager 420
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.406,16*
€ 2.515,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.515,29*
€ 2.993,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.497,72*
€ 2.972,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.442,54*
€ 2.906,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.415,27*
€ 2.874,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.406,16*
€ 2.863,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchflussmesser für ex-geschützte Fasspumpen
Lutz
137395
€ 1.545,39*
Zubehör
Durchflusszähler TR3, PP, G 1 1/4 Zoll.
Lutz Pumpen
0213-050
€ 431,62*
Zubehör
Mehrpreis ATEX-Stecker (CEAG) für elektrische Fasspumpe, 3-polig
Lutz
137421
€ 154,23*
Zubehör
Sicherheits-Abfüllpodest für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl, ableitfähig
k.A.
180901
€ 316,62*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.