Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelpumpe aus Polypropylen (PP) für alle Fassgrößen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-577
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     117577
EAN/GTIN:
     4067722018405
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Hebelpumpe aus Polypropylen (PP) für alle Fassgrößen
  • ideal zur Förderung von Flüssigkeiten bis 2200 mPas (nicht für Öle)
  • leichte Entnahme bedarfsgerechter Mengen aus Fässern
  • gute Beständigkeit auch gegenüber vielen Chemikalien (nicht geeignet für: Toluol, Xylol, Benzin, Petroleum, Tricchlorethylen, Terpentinersatz)
  • um die eigene Achse drehbar - so können Behältnisse zum Abfüllen auch auf dem Fassdeckel abgestellt werden
  • Tauchrohr stufenlos bis 950 mm ausziehbar - somit universell für alle Fassgrößen einsetzbar
  • Förderleistung: ca. 0,35 Liter / Hub
  • Gewinde: R2"
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalien
  • Tauchtiefe [mm]: 950
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Durchmesser Auslauf außen: 15
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 15
  • Werkstoff: PP
  • Viskosität max [mPas]: 2200
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,35
  • Antrieb: manuell
  • Werkstoff Dichtung: EPDM, APTK
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
140 mm
Werkstoff:
PP
Tauchtiefe:
950 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.