Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Manuelle Fasspumpen
>
Handhebelpumpe
>
Artikel
Manuelle Hebelpumpe F 52 für Diesel und Heizöl, mit Kugelhahn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-117-667
Hersteller:
Samoa
Herst.-Nr.:
117667
EAN/GTIN:
4024937095270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Manuelle Hebelpumpe F 52 für Diesel und Heizöl, mit Kugelhahn
mit 1,5 m Schlauch, Kugelhahn und Auslaufrohr
geeignet für: Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöl
anwendbar für 50-60 l Fässer
Förderleistung je Hub 0,1 Liter
Technische Daten:
Ausstattung: mit 1,5 m Schlauch, Kugelhahn und Auslaufrohr
Einsatzbereich: Mineral- und Hydrauliköle
Tauchtiefe [mm]: 600
Version: Fasspumpe
Höhe außen [mm]: 1030
Schlauchlänge [mm]: 1500
Werkstoff: Stahl
Viskosität max [mPas]: 6000
Förderleistung je Hub [l]: 0,12
Geeignet für: für Kleingebinde
Antrieb: manuell
Innengewinde: 2"
Außengewinde: 2"
Werkstoff 2: PVC
Gewicht [kg]: 2,6
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1030 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
roh
Tauchtiefe:
600 mm
Gewicht:
2,6 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Pumpen
>
Handpumpen
Weitere Suchbegriffe:
Manuelle Fasspumpen
,
handbetätigte Ölpumpe
,
Abfüllpumpe
,
Behälterpumpe
,
Container-Pumpe
,
Fasspumpen
,
Faßpumpen-Set
,
Pumpen-Set
,
Säure- und Laugenpumpe
,
Öl-Fasspumpe
,
Ölfasspumpe
,
Handhebel Fasspumpe
,
Handhebelpumpe
,
Hebelpumpe
,
samoa fasspumpe
,
handhebel fasspumpe
,
Hebelpumpen
,
Handpumpen
,
Behälterpumpen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,78*
€ 218,00*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,96*
€ 245,61*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,73*
€ 257,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Manuelle Hebelpumpe F 202 für Motoren- und Getriebeöl, mit Kugelhahn
Samoa
117670
ab € 188,39*
Ähnlich
Manuelle Hebelpumpe F 52 / F 202, für Mineral und Schmieröle
k.A.
123556
ab € 81,08*
Ähnlich
Manuelle Hebelpumpe FL 205 für brennbare Lösungsmittel, mit Kugelhahn
Samoa
117674
ab € 233,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen