Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Trichter aus Kunststoff, mit integriertem Messingsieb, 160 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter
Trichter aus Kunststoff, mit integriertem Messingsieb, 160 mm Ø
  • ideal zum sicheren Einfüllen von kleinen Flüssigkeitsmengen in Transport- oder Dosierbehälter sowie zur sicheren Entleerung aus Kleingebinden in Sammelbehälter
  • ausgestattet mit Messingsieb und starrem Auslauf
  • Durchmesser Einfüllöffnung: 160 mm
  • zum Einfüllen von kleinen Flüssigkeitsmengen
Technische Daten:
  • Version: für Kleingebinde
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Ausstattung: starrer Auslauf
  • weitere Ausstattung: Sieb
  • Tiefe außen [mm]: 160
  • Breite außen [mm]: 195
  • Höhe außen [mm]: 215
  • Durchmesser außen [mm]: 160
  • Durchmesser innen [mm]: 50
  • Volumen [l]: 0.7
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
195 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
215 mm
Durchmesser Außen:
160 mm
Durchmesser Innen:
50 mm
Volumen:
0.7 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Trichter Kunststoff, PE Trichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Trichter mit Sieb, Labortrichter, Trichte für Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123248
ab € 19,18*
Ähnlich
k.A.
123249
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.