Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Trichter, verzinkt, für Fässer mit 2" Trisure-Gewinde, Deckel, kegelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123346
EAN/GTIN:
     4040136600503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Fasstrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Fass-Trichter, verzinkt, für Fässer mit 2" Trisure-Gewinde, Deckel, kegelförmig
  • Volumen: ca. 6 Liter
  • Fasstrichter aus Stahl, verzinkt
  • ausgerüstet mit Klappdeckel und Siebeinsatz, Außengewinde 2"
Technische Daten:
  • Version: für Stahlfässer
  • Werkstoff: Stahl
  • Ausstattung: Deckel / Sieb
  • weitere Ausstattung: Deckel
  • Tiefe außen [mm]: 340
  • Breite außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Durchmesser außen [mm]: 300
  • Durchmesser innen [mm]: 290
  • Volumen [l]: 6
  • Innengewinde: Außengewinde R2"
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
340 mm
Tiefe Außen:
340 mm
Höhe Außen:
350 mm
Durchmesser Außen:
300 mm
Durchmesser Innen:
290 mm
Volumen:
6 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, fasstrichter 6l, deckel fasstrichter, verschließbare Trichter, Einfülltrichter, Fasstrichter mit Deckel, Stahltrichter, Trichter aus Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,15*
€ 99,74*
15 Tage
10
€ 7,90*
ab € 85,21*
€ 107,00*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 161,13*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117199
ab € 64,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.