Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Tischascher, korrosionsfrei, 0,6 Liter Volumen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-386
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     123386
EAN/GTIN:
     4260058003415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Tischascher aus Edelstahl
  • besonders standfest und korrosionsfrei
  • leicht zu reinigen
  • auch für Tischabfälle geeignet
  • aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 0.6
  • Eigenschaften: Tischascher
  • Brandschutz: Kein
  • Breite außen [mm]: 150
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 70
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Geeignet für: Ascher
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
70 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Volumen:
0.6 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,52*
€ 40,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 41,14*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,57*
€ 42,50*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 43,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 48,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350004
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.