Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte DS 9.15, Matte 0,9 x 1,5 m, schwarz / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-414
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     123414
EAN/GTIN:
     662641669727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsbelag für trockene Arbeitsbereiche, Matte DS 9.15, 0,9 x 1,5 m, schwarz/gelb
  • für trockene Arbeitsbereiche
  • sehr hoher Stehkomfort durch Vinylkonstruktion aus Mikrozellen mit Millionen eingeschlossener Luftblasen
  • entlastet Füße, Gelenke und Wirbelsäule, verbessert die Blutzirkulation
  • verhindert aufsteigende Bodenkälte
  • für mittlere Beanspruchung
  • strapazierfähige Oberfläche erhöht die Haltbarkeit um 50% verglichen mit herkömmlichen Mikrozellen-Vinylbodenbelägen
  • 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang
  • rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
  • Brennbarkeit Klasse 2 nach NFPA Sicherheitscode 101
  • umweltfreundliche Produktion, da frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen
  • silikonfrei
  • In frequentierten Bereichen von Industrien, in denen Rutschsicherheit ein Thema ist, ist der "Komfort-Favorit" hervorragend geeignet
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblech-Struktur für komfortables Stehen und hohe Trittsicherheit
  • Ferner ist diese PVC-Matte auch als Einzelmatte für Steharbeitsplätze geeignet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 910
  • Tiefe außen [mm]: 1500
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 13
  • Gewicht [kg]: 5,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
1500 mm
Höhe Außen:
13 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
13 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Anti Ermüdungsmatten, Anti Rutsch Matten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Diamond Sof-Tred 419, Notrax
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 95,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,41*
€ 100,44*
€ 4,95*
ab € 80,12*
€ 102,55*
€ 4,95*
ab € 80,12*
€ 102,55*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,26*
€ 135,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.