Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel mit Überwachung, 2-adrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-554
Hersteller:
     IEP Technologies
Herst.-Nr.:
     123554
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 5m
erdungskabel
Erdungskabel mit Überwachung, 2-adrig
  • Permanente Überwachung des Stromkreises: Eine Kontroll-LED an der Erdungszange zeigt den sicheren Anschluss an
  • zugelassen gemäß ATEX und IECEX
  • alle Zangen aus Edelstahl
  • Schnell-Kupplung für einfachen Zangenwechsel (z.B. Zum Austausch der Batterie im sicheren Bereich)
  • Schutzklasse IP 65
  • eigensicherer Stromkreis, inkl. 9 V Batterie
  • Typ C 52: 1 Zange mit LED, 2 Ringösen
  • mit 5 m Spiralkabel
  • Ausführung mit zweiadrigem Kabel: Prüfung des gesamten Stromkreises bis zurück zum Erdungspunkt
Technische Daten:
  • Version: Erdungskabel mit Überwachung
  • Ausführung: 1 Zange mit LED / 2 Ringösen
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Breite außen [mm]: 120
  • Tiefe außen [mm]: 5560
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Werkstoff: Edelstahl
  • IECEX-Schutzklasse: EX IA IIC T4 GA, EX IA IIIC T135 C DA
  • Gewicht [kg]: 1,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
120 mm
Tiefe Außen:
5560 mm
Höhe Außen:
120 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklammern, Entladungsrollen, Potentialausgleich, Erdungszangen, Erdungskabel Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,95*
€ 1.279,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,42*
€ 1.271,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,02*
€ 1.234,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,76*
€ 1.199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,39*
€ 1.144,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IEP Technologies
207323
ab € 342,77*
Zubehör
IEP Technologies
207324
ab € 501,46*
Zubehör
IEP Technologies
207321
ab € 632,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.